A.M.R.A. SPA - AMRP01120580 CHAUVIN ARNOUX MINIFLEX MA193 250MM AC - P01120580

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Selezione di campo - Automatico
Tipo di corrente - AC
Campo di misura di corrente, AC - 0.1...10000 A
Apertura delle ganasce - 70 mm
Categoria del circuito di misura - CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Confezione
1 PZ
EAN
3760171417027
Codice prodotto
AMRP01120580
Cod. produttore
P01120580
Produttore
AMR
Selezione di campo:
Automatico
Tipo di corrente:
AC
Campo di misura di corrente, AC:
0.1...10000 A
Apertura delle ganasce:
70 mm
Categoria del circuito di misura:
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Con adattatore collegabile a multimetro:
sì


