A.M.R.A. SPA - AMRP01120578 CHAUVIN ARNOUX DIGIFLEX MA400D 1000MM AC - P01120578

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3663653008884
Codice prodotto
AMRP01120578
Cod. produttore
P01120578
Produttore
AMR
Gli amperometri digitali a sensore Rogowski "DigiFLEX MA400D & MA4000D"garantiscono la misura TRMS di correnti AC e rappresentano una pratica soluzione per il serraggio di conduttori elettrici dal difficile accesso.Autonomi, dotati di un displaydigitale 4.000 pt per una letturadiretta della corrente "One-Click".Campo di misura: da 200mA a 4kA (a seconda del modello)Memorizzazione del valore MaxFunzione HoldCompatibile con il Kit "Multifix"magnetico e multiposizione per utilizzo mani libere.La fornitura di questi amperometri digitali include una cinghia per facilitarne la sistemazione