AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01120577Z CHAUVIN ARNOUX DIGIFLEX MA4000D 350MM AC - P01120577Z

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01120577Z CHAUVIN ARNOUX DIGIFLEX MA4000D 350MM AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Automatico

  • Tipo di corrente - AC

  • Campo di misura di corrente, AC - 0.2...4000 A

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Misura vero valore efficace (TRMS) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171417836

Codice prodotto

AMRP01120577Z

Cod. produttore

P01120577Z

Produttore

AMR

Selezione di campo:

Automatico

Tipo di corrente:

AC

Campo di misura di corrente, AC:

0.2...4000 A

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Misura vero valore efficace (TRMS):

Apertura delle ganasce:

100 mm

Con misurazione della temperatura:

no

Misura della capacità:

no

Misura della frequenza:

no

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

MA4000D captore flessibile di corrente digiflex , 4.000A ac, 350mm. campo di misura: da 0,1A a 3.999,9a. diametro di serraggio: 100 mm. lunghezza sensore: 350 mm. banda passante: da 10Hz a 3kHz. funzioni: hold, max hold e spegnimento automatico. sicurezza elettrica EN61010 CAT. IV 600V