AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01120572 CHAUVIN ARNOUX MINIFLEX MA200 1000MM AC - P01120572

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01120572 CHAUVIN ARNOUX MINIFLEX MA200 1000MM AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC

  • Campo di misura di corrente, AC - 0.5...3000 A

  • Apertura delle ganasce - 100 mm

  • Categoria del circuito di misura - CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

  • Tensione massima categoria circuito di misura - 600 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171417010

Codice prodotto

AMRP01120572

Cod. produttore

P01120572

Produttore

AMR

Tipo di corrente:

AC

Campo di misura di corrente, AC:

0.5...3000 A

Apertura delle ganasce:

100 mm

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

MA200 miniflex 3000A/3V, l=100 cm. Captore Flessibile di corrente della Serie MiniFLEX MA200. Portata: 3000A - 4500A cresta. Lunghezza captore 350 mm. Campo di misura: da 0,5 a 3000A AC. Banda passante: da 2Hz a 1MHz. Sicurezza elettrica EN61010: contenitore 600V CAT. III, seonsore 600V CAT. IV/1.000V CAT. III. Doppio isolamento.