AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01120526B CHAUVIN ARNOUX AMPFLEX A193 450MM AC

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01120526B CHAUVIN ARNOUX AMPFLEX A193 450MM AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Automatico

  • Tipo di corrente - AC

  • Campo di misura di corrente, AC - 0.1...10000 A

  • Apertura delle ganasce - 140 mm

  • Categoria del circuito di misura - CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171413159

Codice prodotto

AMRP01120526B

Cod. produttore

P01120526B

Produttore

AMR

Selezione di campo:

Automatico

Tipo di corrente:

AC

Campo di misura di corrente, AC:

0.1...10000 A

Apertura delle ganasce:

140 mm

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Con adattatore collegabile a multimetro:

Ampflex a193 captore flessibile 450mm ac 10a-6500A, lunghezza 450 mm per analizzatori di rete C.A 8220 / C.A 8230