AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01120439 CHAUVIN ARNOUX MN73A PINZA CORRENTE AC - P01120439

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01120439 CHAUVIN ARNOUX MN73A PINZA CORRENTE AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3663653001076

Codice prodotto

AMRP01120439

Cod. produttore

P01120439

Produttore

AMR

Questo modello di pinza amperometrica fa parte della serie ''MN'' e permette la misura di correnti alternate fino a 240 A , coolegate ad un oscilloscopio, e dispone di 2 sensibilità. la pinza, compatta ed ergonomica, dispone di ganasce che si adattano alla misura in luoghi dall'accesso difficile che permettono anche di abbracciare cavi fino a 20 mm di diametro su impianti fino a 600V CAT. III o 300V CAT. IV. Caratteristiche principali: Corrente AC (2 portate): da 10mA a 240A Segnale d'uscita: 2V AC Uscita con cavo e spina maschio 4mm