AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01120421 CHAUVIN ARNOUX MN73 PINZA CORRENTE AC - P01120421

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01120421 CHAUVIN ARNOUX MN73 PINZA CORRENTE AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Manuale

  • Tipo di corrente - AC

  • Campo di misura di corrente, AC - 0.01...240 A

  • Apertura delle ganasce - 20 mm

  • Misura correnti di dispersione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171412978

Codice prodotto

AMRP01120421

Cod. produttore

P01120421

Produttore

AMR

Selezione di campo:

Manuale

Tipo di corrente:

AC

Campo di misura di corrente, AC:

0.01...240 A

Apertura delle ganasce:

20 mm

Misura correnti di dispersione:

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Tensione massima categoria circuito di misura:

300 V

MN73 pinza di Corrente AC 10mA-240A 2 port., Uscita Tensione AC , cavo. Misura di corrente AC. Campo di misura: da 10mA a 2,4A e da 100mA a 240A. Diametro di serraggio: 20 mm. Rapporto di trasformazione: 1mA/1mV e 1A/10mV. Banda passante: da 40Hz a 10kHz.