AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01120416 CHAUVIN ARNOUX MN14 PINZA CORRENTE AC - P01120416

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01120416 CHAUVIN ARNOUX MN14 PINZA CORRENTE AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171412930

Codice prodotto

AMRP01120416

Cod. produttore

P01120416

Produttore

AMR

Questo modello di pinza amperometrica fa parte della serie "MN"e permette la misura di correnti alternate fino a 240A associata ad un multimetro o ad un analizzatore di potenza.Compatta ed ergonomica, le ganasce sono adatte alla misura in posti dall'accesso difficile e permettono anche di abbracciare cavi fino a 20 mm di diametro su impianti fino a 600V Cat.III o 300V Cat.IV.Caratteristiche principali- Corrente AC: da 0,5 a 240A;- Segnale d'uscita: 0,2V AC;- Rapporto ingresso/uscita: 1A/1mV;- Uscita: boccola femmina 4 mm.