AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01120409 CHAUVIN ARNOUX MN60 PINZA CORRENTE AC

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01120409 CHAUVIN ARNOUX MN60 PINZA CORRENTE AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC

  • Campo di misura di corrente, AC - 0.1...240 A

  • Apertura delle ganasce - 20 mm

  • Categoria del circuito di misura - CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

  • Con adattatore collegabile a multimetro -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171412909

Codice prodotto

AMRP01120409

Cod. produttore

P01120409

Produttore

AMR

Tipo di corrente:

AC

Campo di misura di corrente, AC:

0.1...240 A

Apertura delle ganasce:

20 mm

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Con adattatore collegabile a multimetro:

Tensione massima categoria circuito di misura:

300 V

MN60 pinza di Corrente AC 0,1A-600Apicco 2 port., Uscita Tensione, cavo + BNC. Misura di corrente AC. Campo di misura: da 0,1A a 60A picco e da 0,5A a 600A picco. Diametro di serraggio: 20 mm. Rapporto di trasformazione: 1A/100mV e 1A/10mV. Banda passante: da 40Hz a 10kHz .