AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01120402 CHAUVIN ARNOUX MN09 PINZA CORRENTE AC - P01120402

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01120402 CHAUVIN ARNOUX MN09 PINZA CORRENTE AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC

  • Campo di misura di corrente, AC - 0.5...240 A

  • Apertura delle ganasce - 20 mm

  • Categoria del circuito di misura - CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

  • Tensione massima categoria circuito di misura - 300 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171412831

Codice prodotto

AMRP01120402

Cod. produttore

P01120402

Produttore

AMR

Tipo di corrente:

AC

Campo di misura di corrente, AC:

0.5...240 A

Apertura delle ganasce:

20 mm

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Tensione massima categoria circuito di misura:

300 V

MN09 pinza di Corrente AC 0,5A-240A 1 portata, Uscita Corrente, cavo. Misura di corrente AC. Campo di misura: da 0,5A a 240A. Diametro di serraggio: 20 mm. Rapporto di trasformazione: 1.000/1. Banda passante: da 40Hz a 10kHz .