AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01120309 CHAUVIN ARNOUX C173 PINZA CORRENTE AC - P01120309

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01120309 CHAUVIN ARNOUX C173 PINZA CORRENTE AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Manuale

  • Tipo di corrente - AC

  • Campo di misura di corrente, AC - 0.001...1200 A

  • Apertura delle ganasce - 52 mm

  • Misura correnti di dispersione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171412749

Codice prodotto

AMRP01120309

Cod. produttore

P01120309

Produttore

AMR

Selezione di campo:

Manuale

Tipo di corrente:

AC

Campo di misura di corrente, AC:

0.001...1200 A

Apertura delle ganasce:

52 mm

Misura correnti di dispersione:

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Tensione massima categoria circuito di misura:

300 V

C173 pinza di Corrente AC 1ma-1.200A 4 port, Uscita Tensione AC , cavo. Misura di corrente AC. campo di misura: da 1ma a 1,2a, da 0,01A a 12a, da 0,1A a 120a e da 1A a 1.200A. diametro di serraggio: 52 mm. rapporto di trasformazione: 1A/1v, 10a/1v, 100A/1v e 1.000A/1v. banda passante: da 10Hz a 3kHz .