A.M.R.A. SPA - AMRP01120126 CHAUVIN ARNOUX PAC26 PINZA CORRENTE AC/D - P01120126

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC / DC
Campo di misura di corrente, DC - 0.5...1400 A
Campo di misura di corrente, AC - 0.5...1000 A
Apertura delle ganasce - 39 mm
Categoria del circuito di misura - CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Confezione
1 PZ
EAN
3663653001274
Codice prodotto
AMRP01120126
Cod. produttore
P01120126
Produttore
AMR
Tipo di corrente:
AC / DC
Campo di misura di corrente, DC:
0.5...1400 A
Campo di misura di corrente, AC:
0.5...1000 A
Apertura delle ganasce:
39 mm
Categoria del circuito di misura:
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Con adattatore collegabile a multimetro:
sì
Tensione massima categoria circuito di misura:
300 V


