AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01120125 CHAUVIN ARNOUX PAC25 PINZA CORRENTE AC/D - P01120125

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01120125 CHAUVIN ARNOUX PAC25 PINZA CORRENTE AC/D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC / DC

  • Campo di misura di corrente, DC - 0.5...1400 A

  • Campo di misura di corrente, AC - 0.5...1000 A

  • Apertura delle ganasce - 39 mm

  • Categoria del circuito di misura - CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3663653001267

Codice prodotto

AMRP01120125

Cod. produttore

P01120125

Produttore

AMR

Tipo di corrente:

AC / DC

Campo di misura di corrente, DC:

0.5...1400 A

Campo di misura di corrente, AC:

0.5...1000 A

Apertura delle ganasce:

39 mm

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Con adattatore collegabile a multimetro:

Tensione massima categoria circuito di misura:

300 V

La serie «PAC» è una gamma di pinze amperometriche ad effetto Hall destinata a misure di corrente continua e alternata. Si propone in 2 diametri per misure su cavi da 30 mm o 2x24 mm di diametro, così come piccole barre. La gamma consta dei modelli PAC1x e PAC 2x, per correnti elevate. Queste pinze dispongono di 2 range di misura per una migliore risoluzione e precisione di misura, di un sistema semplificato di aggiustamento dello zero DC e di un sistema di ingresso automatico in standby, disattivabile. Principali caratteristiche del modello PAC25: Corrente nominale: 0,5/1.000 AAC - 0,5 /1.400 ADC Segnale di uscita: 1,4 VAC o VDC di picco Rapporto uscita/ingresso: 10 mV / A, 1 mV / A Uscita: cavo con connettore maschio da Ø4 mm isolato