A.M.R.A. SPA - AMRP01120117 CHAUVIN ARNOUX PAC17 PINZA CORRENTE AC/D - P01120117

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Selezione di campo - Manuale
Tipo di corrente - AC / DC
Campo di misura di corrente, DC - 0.5...600 A
Campo di misura di corrente, AC - 0.5...400 A
Apertura delle ganasce - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3663653001250
Codice prodotto
AMRP01120117
Cod. produttore
P01120117
Produttore
AMR
Selezione di campo:
Manuale
Tipo di corrente:
AC / DC
Campo di misura di corrente, DC:
0.5...600 A
Campo di misura di corrente, AC:
0.5...400 A
Apertura delle ganasce:
30 mm
Categoria del circuito di misura:
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Tensione massima categoria circuito di misura:
300 V


