AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01120110 CHAUVIN ARNOUX J93 PINZA CORRENTE AC/DC

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01120110 CHAUVIN ARNOUX J93 PINZA CORRENTE AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC / DC

  • Campo di misura di corrente, DC - 50...5000 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171418796

Codice prodotto

AMRP01120110

Cod. produttore

P01120110

Produttore

AMR

Tipo di corrente:

AC / DC

Campo di misura di corrente, DC:

50...5000 A

J93 pinza di corrente AC/DC fino a 5KA dc. Campo di misura AC: da 50 a 3.500AACCampo di misura DC: da 50 a 5.000ADC. Portate programmabili. Diametro di serraggio: 74 mm. Sicurezza elettrica EN61010 - 1.000V CAT. III e 600V CAT. IV. Alimentazione tramite batteria. Compatibile con prodotti QualistarPlus e con Serie PEL10x