AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01120075 CHAUVIN ARNOUX Y7N PINZA CORRENTE AC

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01120075 CHAUVIN ARNOUX Y7N PINZA CORRENTE AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC

  • Campo di misura di corrente, AC - 1...500 A

  • Apertura delle ganasce - 30 mm

  • Categoria del circuito di misura - CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

  • Tensione massima categoria circuito di misura - 300 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171412626

Codice prodotto

AMRP01120075

Cod. produttore

P01120075

Produttore

AMR

Tipo di corrente:

AC

Campo di misura di corrente, AC:

1...500 A

Apertura delle ganasce:

30 mm

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Tensione massima categoria circuito di misura:

300 V

Y7N pinza di Corrente AC 1A-1.200A picco 1 portata, Uscita Tensione, cavo + BNC. Misura di corrente AC. Campo di misura: da 1A a 1.200A picco. Diametro di serraggio: 30 x 63 mm. Rapporto di trasformazione: 1A/1mV. Banda passante: da 5Hz a 10kHz .