AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01120056A CHAUVIN ARNOUX D37N PINZA CORRENTE AC

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01120056A CHAUVIN ARNOUX D37N PINZA CORRENTE AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Manuale

  • Tipo di corrente - AC

  • Campo di misura di corrente, AC - 0.1...3600 A

  • Apertura delle ganasce - 64 mm

  • Categoria del circuito di misura - CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171412510

Codice prodotto

AMRP01120056A

Cod. produttore

P01120056A

Produttore

AMR

Selezione di campo:

Manuale

Tipo di corrente:

AC

Campo di misura di corrente, AC:

0.1...3600 A

Apertura delle ganasce:

64 mm

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Tensione massima categoria circuito di misura:

300 V

D37N pinza di Corrente AC 0,1A-3.600A 3 portate, Uscita Tensione, boccole. Misura di corrente AC. Campo di misura: da 0,1A a 36A, da 1A a 360A e da 1A a 3600A. Diametro di serraggio: 64 x 150 mm. Rapporto di trasformazione: 30A/3V, 300A/3V e 3000A/3V. Banda passante: da 30Hz a 5kHz .