AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01120055A CHAUVIN ARNOUX D36N PINZA CORRENTE AC - P01120055A

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01120055A CHAUVIN ARNOUX D36N PINZA CORRENTE AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC

  • Campo di misura di corrente, AC - 1...3600 A

  • Apertura delle ganasce - 64 mm

  • Categoria del circuito di misura - CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

  • Tensione massima categoria circuito di misura - 300 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171412503

Codice prodotto

AMRP01120055A

Cod. produttore

P01120055A

Produttore

AMR

Tipo di corrente:

AC

Campo di misura di corrente, AC:

1...3600 A

Apertura delle ganasce:

64 mm

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Tensione massima categoria circuito di misura:

300 V

D36N pinza di Corrente AC 1A-3600A 1 portata, Uscita Protocollo Corrente, boccole. Misura di corrente AC. Campo di misura: da 1A a 3600A. Diametro di serraggio: 64 x 150 mm. Rapporto di trasformazione: 3000/3. Banda passante: da 30Hz a 5kHz .