AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01120028A CHAUVIN ARNOUX Y2N PINZA CORRENTE AC

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01120028A CHAUVIN ARNOUX Y2N PINZA CORRENTE AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171412398

Codice prodotto

AMRP01120028A

Cod. produttore

P01120028A

Produttore

AMR

Questo modello di pinza amperometrica della serie "Y"e stata progettata per misurare correnti alternate. Grazie alla forma delle ganasce garantisce la misura su cavi di diametri fino a 20 mm e/o piccole barre.Caratteristiche principali- Corrente AC:da 4 a 600A;- Segnale d'uscita: 0,5A AC;- Rapporto di trasformazione: 1.000/1;- Uscita con cavo e spina maschio 4 mm;- Uscita protetta contro le sovratensioni.