AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01120025 CHAUVIN ARNOUX E25 PINZA CORRENTE AC/DC - P01120025

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01120025 CHAUVIN ARNOUX E25 PINZA CORRENTE AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Manuale

  • Tipo di corrente - AC / DC

  • Campo di misura di corrente, DC - 0.005...80 A

  • Campo di misura di corrente, AC - 0.005...80 A

  • Apertura delle ganasce - 12 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001522394

Codice prodotto

AMRP01120025

Cod. produttore

P01120025

Produttore

AMR

Selezione di campo:

Manuale

Tipo di corrente:

AC / DC

Campo di misura di corrente, DC:

0.005...80 A

Campo di misura di corrente, AC:

0.005...80 A

Apertura delle ganasce:

12 mm

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Con adattatore collegabile a multimetro:

Tensione massima categoria circuito di misura:

300 V

La pinza amperometrica E25 consente di misurare correnti continue e alternate sfruttando la tecnologia a effetto Hall.Dotata di una doppia sensibilità, misura correnti a partire da pochi mA fino a 80A, con una banda passante di 20 kHz.La pinza E25 è alimentata sia a batteria, sia con un alimentatore di rete standard da 5 V DC, da collegare tramite la porta micro-USB; dispone di un sistema di regolazione automatica dello zero DC e della funzione di standby automatico.Il cavo con all’estremità 2 connettori a banana isolati maschio permette di collegare la pinza E25 a qualsiasi tipo di multimetro e ad altri strumenti di misura. Si presta agli interventi su impianti di categoria 600V CAT III e 300V CAT IV.Corrente: 5 mA – 80 ADC / 60 AACBanda passante: 20 kHz (-3 dB)Ø di serraggio 11,8 mm