AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01106194 CHAUVIN ARNOUX MINI94 PINZA CORRENTE AC - P01106194

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01106194 CHAUVIN ARNOUX MINI94 PINZA CORRENTE AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003598854

Codice prodotto

AMRP01106194

Cod. produttore

P01106194

Produttore

AMR

La pinza MINI 94 e una pinza amperometrica che permette la misura della corrente alternata senza intervento sull'impianto (nessuna interruzione della corrente da misurare).La MINI 94 e una pinza di misura delle correnti dalle frequenze industriali fino a 200 A con una classe di precisione 0,2.Le sue eccellenti caratteristiche di precisione (guadagno e fase) la destinano particolarmente alle misure di corrente con gli analizzatori di potenza e di energia. Pertanto essa puo servire per verificare i contatori di energia.La sua specificita: il cavo del segnale di uscita possiede un connettore sovrastampato 4 punti, compatibile con i Qualistar Class A, ultima generazione di Chauvin Arnoux e altri registratori di potenza e di energia. Il connettore specifico permette un riscontro automatico della pinza mediante lo strumento.- Portata di corrente: 50 mA 200 AAC- Funzionamento da 48 Hz a 65 Hz- Diametro di serraggio: 16 mm- IEC 61010 CAT III ? 600 V / CAT IV ? 300 V- Dimensioni: 130,4 x 46 x 34 mm- Peso: 250 g- Lunghezza cavo 3 m- Garanzia 2 anni