AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01105105Z CHAUVIN ARNOUX MINI05 PINZA CORRENTE AC

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01105105Z CHAUVIN ARNOUX MINI05 PINZA CORRENTE AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Manuale

  • Tipo di corrente - AC

  • Campo di misura di corrente, AC - 0.05...100 A

  • Apertura delle ganasce - 10 mm

  • Categoria del circuito di misura - CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171412350

Codice prodotto

AMRP01105105Z

Cod. produttore

P01105105Z

Produttore

AMR

Selezione di campo:

Manuale

Tipo di corrente:

AC

Campo di misura di corrente, AC:

0.05...100 A

Apertura delle ganasce:

10 mm

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Tensione massima categoria circuito di misura:

300 V

MINI05 pinza di corrente ac,5mA-100A2 port.,uscita. Misura di corrente AC. campo di misura: da 50mA a 10a e da 1A a 100A. diametro di serraggio: 12 mm. rapporto di trasformazione: 1ma/1mV e 1A/1mV. banda passante: da 48Hz a 500Hz .