AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01105103Z CHAUVIN ARNOUX MINI03 PINZA CORRENTE AC - P01105103Z

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01105103Z CHAUVIN ARNOUX MINI03 PINZA CORRENTE AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC

  • Campo di misura di corrente, AC - 1...100 A

  • Apertura delle ganasce - 10 mm

  • Categoria del circuito di misura - CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

  • Tensione massima categoria circuito di misura - 300 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171412343

Codice prodotto

AMRP01105103Z

Cod. produttore

P01105103Z

Produttore

AMR

Tipo di corrente:

AC

Campo di misura di corrente, AC:

1...100 A

Apertura delle ganasce:

10 mm

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Tensione massima categoria circuito di misura:

300 V

MINI03 pinza di Corrente AC 1A-100A 1 portata, Uscita Tensione, cavo. Misura di corrente AC. Campo di misura: da 1A a 100A. Diametro di serraggio: 12 mm. Rapporto di trasformazione: 1A/1mA. Banda passante: da 48Hz a 500Hz .