AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01105102Z CHAUVIN ARNOUX MINI02 PINZA CORRENTE AC

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01105102Z CHAUVIN ARNOUX MINI02 PINZA CORRENTE AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC

  • Campo di misura di corrente, AC - 0.5...100 A

  • Apertura delle ganasce - 10 mm

  • Categoria del circuito di misura - CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

  • Tensione massima categoria circuito di misura - 300 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171415979

Codice prodotto

AMRP01105102Z

Cod. produttore

P01105102Z

Produttore

AMR

Tipo di corrente:

AC

Campo di misura di corrente, AC:

0.5...100 A

Apertura delle ganasce:

10 mm

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Tensione massima categoria circuito di misura:

300 V

MINI02 pinza di Corrente AC 50mA-100A 1 portata, Uscita Corrente, cavo. Misura di corrente AC. campo di misura: da 50mA a 100A. diametro di serraggio: 12 mm. rapporto di trasformazione: 1.000/1. banda passante: da 48Hz a 100kHz .