A.M.R.A. SPA - AMRP01105101Z CHAUVIN ARNOUX MINI01 PINZA CORRENTE AC - P01105101Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC
Campo di misura di corrente, AC - 2...150 A
Apertura delle ganasce - 10 mm
Categoria del circuito di misura - CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Tensione massima categoria circuito di misura - 300 V
Confezione
1 PZ
EAN
3760171412336
Codice prodotto
AMRP01105101Z
Cod. produttore
P01105101Z
Produttore
AMR
Tipo di corrente:
AC
Campo di misura di corrente, AC:
2...150 A
Apertura delle ganasce:
10 mm
Categoria del circuito di misura:
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Tensione massima categoria circuito di misura:
300 V


