AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01102131 CHAUVIN ARNOUX ACCESSORIO ESSAILEC - P01102131

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01102131 CHAUVIN ARNOUX ACCESSORIO ESSAILEC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001522127

Codice prodotto

AMRP01102131

Cod. produttore

P01102131

Produttore

AMR

Adattatore accessorio "ESSAILEC"per connettore ABB.Il cavo con presa Essailec è l’ideale per eseguire prove senza interferenze o interruzioni del circuito di alimentazione sui contatori e sui relè di protezione installati al secondario dei trasformatori di corrente o tensione. I vantaggi principali sono la rapidità e la semplicità della misurazione, unite alla massima sicurezza per l’utente.