A.M.R.A. SPA - AMRP01102095 CHAUVIN ARNOUX SOFTWARE PROF.DATAVIEW


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449075068899
Codice prodotto
AMRP01102095
Cod. produttore
P01102095
Produttore
AMR
Software per l'utilizzo dei principali prodotti di Chauvin Arnoux con un PC.Utile per il trasferimento dei dati su PC. Salvataggio del database delle misure e delle installazioni. Creazione di report automatici e completamente personalizzabili.Il software DataView® è uno strumento utile, completo e semplice da usare per la configurazione, l'avvio e il download nonché la visualizzazione in tempo reale dei dati di misura, recupero dei dati registrati e creazione di report di misura personalizzati.Il software DATAView® é la utility dei principali prodotti di Chauvin Arnoux. Analizzatori di rete e qualità dell'energia QualiStar+ C.A 8331, C.A 8333, C.A 8336, C.A 8436.Analizzatori di potenza e d'energia per reti monofase equilibrate C.A 8220 e monofase e trifase equilibrate C.A 8230Registratori di potenza e d'energia PEL102 e PEL103 Misuratori di terra C.A 6470N, C.A 6471, C.A 6472 Misuratori d'isolamento C.A 6543, C.A 6547, C.A 6549, C.A 6550, C.A 6555 Pinze multimetro digitali per misure di potenza e armoniche F407 F607 Registratori "Simple Logger II"Pinze per misure di resistenza dell'anello di terra C.A 6417 Multifunzione installazioni elettriche C.A 6116N e C.A 6117 Ratiometro DTR8510 pHmetro portatile CA 10101 Conduttivimetro CA 10141Di facile utilizzo, il software DataView® riconosce automaticamente lo strumento collegato al PC e permette all'utente di accedere direttamente ai dati registrati, alla configurazione e ai dati in tempo reale. DATAView® permette di creare report di misura personalizzati.In conclusione, questo software offre numerose funzioni supplementari per un'analisi più precisa: zoom sui grafici, visualizzazione di parametri registrati, esportazione in formato Excel dei dati memorizzati, collegamento e integrazione di oggetti (OLE).DataView può essere utilizzato per collegare automaticamente gli indirizzi dei siti dei clienti, dei cantieri, etc., estratti da un database, ai rapporti delle misure. Gli apparecchi si collegano al PC con un collegamento USB, RS232, WiFi o Bluetooth (a seconda del modello).I requisiti minimi per il corretto funzionamento sono i seguenti: Windows 7/8/10 (32/64 bit) 1GB di RAM per Windows 7/8/10 (32 bit) 2GB di RAM per Windows 7/8/10 (64 bit) 80MB di spazio disponibile su hard disK (200MB consigliati)