AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRMX0675 CHAUVIN ARNOUX MX675 MULTIMETRO A PINZA

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRMX0675 CHAUVIN ARNOUX MX675 MULTIMETRO A PINZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Automatico

  • Tipo di corrente - AC / DC

  • Campo di misura di corrente, DC - 0.1...1400 A

  • Campo di misura di corrente, AC - 0.05...1000 A

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171411773

Codice prodotto

AMRMX0675

Cod. produttore

MX0675

Produttore

AMR

Selezione di campo:

Automatico

Tipo di corrente:

AC / DC

Campo di misura di corrente, DC:

0.1...1400 A

Campo di misura di corrente, AC:

0.05...1000 A

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Misura vero valore efficace (TRMS):

Apertura delle ganasce:

40 mm

Display multiplo:

Con misurazione della temperatura:

Con display retroilluminato:

Misura della tensione, AC:

Misura della capacità:

no

Campo di misura della resistenza:

Misura della tensione, DC:

Test di continuità:

Misura della frequenza:

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

MX675 Multimetro a Pinza 1.400A AC/DC. misure TRMS AC+DC. diametro di serraggio: 40 mm.. display 1.0000 pt. corrente ac: 100/1.000A. corrente dc: 100/1.000/1.4000A. tensione ac: 1.000V. tensione dc: 1.000/1.400V. frequenza: 1O/10kHz. resistenza: 1kO/10kO. continuità sonora. temperatura: 1.000/1.200°C. sicurezza elettrica EN61010-1 600V CAT. IV - 1.000 CAT. III