AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRMX0355Z CHAUVIN ARNOUX MX355 MULTIMETRO A PINZA - MX0355Z

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRMX0355Z CHAUVIN ARNOUX MX355 MULTIMETRO A PINZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Automatico

  • Tipo di corrente - AC / DC

  • Campo di misura di corrente, DC - 0.1...400 A

  • Campo di misura di corrente, AC - 0.05...400 A

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171415900

Codice prodotto

AMRMX0355Z

Cod. produttore

MX0355Z

Produttore

AMR

Selezione di campo:

Automatico

Tipo di corrente:

AC / DC

Campo di misura di corrente, DC:

0.1...400 A

Campo di misura di corrente, AC:

0.05...400 A

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Misura vero valore efficace (TRMS):

Apertura delle ganasce:

30 mm

Grafico a barre analogico:

no

Con misurazione della temperatura:

no

Misura della tensione, AC:

Misura della capacità:

no

Campo di misura della resistenza:

Misura della tensione, DC:

Test di continuità:

Misura della frequenza:

no

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

Pinza multimetrica TRMS compatta 400 A AC/DCDotata delle funzioni essenziali (tensione AC e DC, Corrente AC e DC, resistenza e continuità), la pinza multimetrica MX355 offre un’eccellente prensione. Polivalente, la pinza MX355 accompagna l’elettricista durante l’intervento nel quadro elettrico di un’abitazione ma anche per verificare l’alimentazione di un sistema alimentato dalla batteria.Caratteristiche• Display 6.000 punti• Acquisizione: valore efficace reale (TRMS)• Diametro di serraggio 30 mm• Corrente AC: 60.00 A / 400.0 A• Corrente DC: 60.00 A / 400.0 A• Tensione AC: 60.00 V / 600.0 V• Tensione DC: 60.0.0 V / 600.0 V• Resistenza: 600.0 O• Test sonoro di continuità, test diodo• Funzioni: HOLD (congelamento della visualizzazione), Peak (valore di cresta)• ZERODC automatica/Misura relativa.• Sicurezza EN/EN61010 CAT III 600 V