AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRDOX2070B CHAUVIN ARNOUX DOX2070B OSCILLOSCOPIO 2X - DOX2070B

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRDOX2070B CHAUVIN ARNOUX DOX2070B OSCILLOSCOPIO 2X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001521847

Codice prodotto

AMRDOX2070B

Cod. produttore

DOX2070B

Produttore

AMR

DOX2070B OSCILLOSCOPIO 2x70MHz COLORI, Oscilloscopio digitale - USB Key + ETHERNETMolto semplici da utilizzare e compatti, gli oscilloscopi METRIX della serie DOX 2000B sono muniti di una scatola adatta al laboratorio, di limitato ingombro e scarsa profondità.Sono dotati di un ampio display orizzontale su 16 div in full screen che permette di personalizzare la visualizzazione: scelta fra visualizzazione normale, persistente, formato YT o XY, impostazione dei colori, del reticolato, della luminosità, del contrasto… Bottoni rotativi e tasti retro-illuminati per accedere ai comandi sul lato anteriore.Grazie alla sua impugnatura, l’oscilloscopio DOX 2070B si trasporta facilmente e i suoi piedini antiscivolo gli conferiscono una grande stabilità.Elevate prestazioni e molteplici funzioni di acquisizione e di analisi.L’acquisizione, proprio come l’analisi, avviene su 3 livelli in tempo reale o tempo equivalente. La profondità della memoria di acquisizione è di 32k punti, e una capacità memoria supplementare su chiave USB ottimizza le vostre analisi. La sensibilità verticale è di 2mV/div. a 10V/div. in 12 calibri, orizzontale da 5ns a 50s/div. Sono disponibili le funzioni avanzate: MATH semplici +/-/x/÷, e funzione FFT "tempo reale” con visualizzazione simultanea delle tracce.Pratica, la funzione PASS/FAIL: Test corretto/errato a partire da un inviluppo limite.L’associato software EASYSCOPE permette il pilotaggio, i test e il ricupero di file traccia e di screenshot.Caratteristiche tecniche:- 2 canali 70MHz – Velocità di scansione da 2,5ns a 50s/div + filtri digitali parametrizzabili- Campionamento: monocolpo: 500Memoria/s (2 canali)/ 1 Giga campione /s (1 canale)/Ripetitivo: 50 Giga campione /s- Visualizzazione LCD colori - 7 pollici WVGA, risoluzione 800 x 480- Menu completi in 5 lingue + aiuto contestuale sullo schermo in FR/EN- Inserimento misura 2 canali + 1 canale Trigger esterno e trigger complessi- Risoluzione verticale: 8 bit- 32 misure automatiche- Cursori di misure: manuali - Modo manuale, tracking e automatico- Comunicazione USB Device e ETHERNET RJ45 per comunicazione PC- EN 61010-1 / 300 V CAT II