AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRAX1360-P CHAUVIN ARNOUX AX1360-P ALIMENTATORE - AX1360-P

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRAX1360-P CHAUVIN ARNOUX AX1360-P ALIMENTATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077157607

Codice prodotto

AMRAX1360-P

Cod. produttore

AX1360-P

Produttore

AMR

AX1360-P 2 x 30 V - 1 x 5 V/3A uscita USB. alinmentatore programmabile da laboratorio con 2 uscite regolabili e 1 fissa selezionabile. visualizzazione luminosa a colori delle correnti e delle tensioni in simultanea su 3 Digitale 4 configurazioni rapide, richiamabili dalla faccia frontale. numero di uscite: 3. regolazione tensione:- uscita 1: 0-30V- uscita 2: 0-30V- uscita 3: 2,5V / 3,3V / 5V. regolazione corrente:- uscita 1 indipendente: 5A- uscita 2 indipendente: 5A- uscita 3 indipendente: 3A. regolazione corrente:- uscita 1 in parallelo: 6A- uscita 2 in parallelo: 10A- uscita 3 in parallelo: - . interfaccia di comunicazione USB. .