A.M.R.A. SPA - AMRAX0503F CHAUVIN ARNOUX AX503F ALIMENTATORE - AX0503F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000001521830
Codice prodotto
AMRAX0503F
Cod. produttore
AX0503F
Produttore
AMR
Alimentatore stabilizzato, garantisce la massima sicurezza: limitazione elettronica della corrente in caso di corto-circuito e controllo della temperatura nel caso di sovraccarichi e surriscaldamenti. Doppio isolamento in uscita verso l'alimentazione da rete, tramite boccole a doppio isolamento.Alimentazione a tecnologia lineare che garantisce stabilità e livello di rumore minimo, 2 uscite variabili 30V/2,5A e 1 uscita 3,3V/5A.- Accoppiamento in serie o parallelo che permette di generare fino a 60V/2,5A o 30V/5A- Controllo delle 2 uscite 30V in modalità "tracKing"per regolazioe simultanea (master/slave)- Terza uscita 3,3V/5A per alimentare i circuiti logici (TTL/CMOS)- Protezione da corto-circuiti e surriscaldamenti- Uscite a doppio isolamento- Trasformatore toroidale ad alto rendimento non ventilato,- Morsetti di sicurezza a doppio pozzetto.