AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

4NEXT SRLS UNIPE - 4NENXT-D16 MODULI DI ACQUISIZIONE I/O 16 INGRESSI/U - NXT-D16

copiacopia
4NEXT SRLS UNIPE - 4NENXT-D16 MODULI DI ACQUISIZIONE I/O 16 INGRESSI/U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003432295

Codice prodotto

4NENXT-D16

Cod. produttore

NXT-D16

Produttore

4NE

NXT-D16 è un modulo IO digitale che ha 16 ingressi o uscite digitali.Le caratteristiche tecniche di NXT-D16 sono:16 ingressi/uscite digitali configurabili tramite softwareInterfaccia NFC per la configurazioneModulo WiFi/Bluetooth opzionale Gli input, gli output e le porte di comunicazione sono galvanicamente isolati in modo da proteggere l’intero circuito.Gli ingressi sono configurabili, quindi ogni modulo è versatile e può essere utilizzato per diversi tipi di sonde.I moduli I/O ModBus sono progettati e sviluppati per applicazioni industriali. Essi sono dotati di un contenitore per guida DIN e sono facili da installare.