AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

4 BOX SRL - 4BX4BUSB20WCCA.K USB CCA Pd 20w Bticino Livingnow - 4BUSB20WCCA.K

FINDER SPA
copiacopia
4 BOX SRL - 4BX4BUSB20WCCA.K USB CCA Pd 20w Bticino Livingnow

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 3000 mA

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Altri

  • Modello - Presa(femmina)

  • Tensione di esercizio - 110...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053839326058

Codice prodotto

4BX4BUSB20WCCA.K

Cod. produttore

4BUSB20WCCA.K

Produttore

FIN

Corrente max. di uscita:

3000 mA

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Altri

Modello:

Presa(femmina)

Tensione di esercizio:

110...230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Collegamento:

Morsetto a vite

Larghezza del dispositivo:

23.9 mm

Altezza del dispositivo:

85.4 mm

Profondità del dispositivo:

47.4 mm

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

Altri

Antibatterico:

no

La soluzione piu completa per la ricarica USB in un singolo modulo. La presa USB CCA 20W vanta due USB C Power Delivery e uno USB A Fast Charge, in grado di garantire la massima velocita di ricarica e la massima flessibilita applicativa.