4 BOX SRL - 4BX4BCU2S.NT Uniko Pro Smart Bticino Livinglight Tech - 4BCU2S.NT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Gruppo di pulsanti
Numero di contatti NC - 2
Funzionamento - Pulsante
Numero di contatti NO - 0
Con illuminazione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8053839324788
Codice prodotto
4BX4BCU2S.NT
Cod. produttore
4BCU2S.NT
Produttore
FIN
Modello:
Gruppo di pulsanti
Numero di contatti NC:
2
Funzionamento:
Pulsante
Numero di contatti NO:
0
Con illuminazione:
sì
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo senza contatto:
no
Numero di azionatori:
2
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Numero di moduli:
1
Tensione nominale:
240 V
Numero di poli:
2
Con contatto di segnalazione:
no
Corrente nominale:
5 A
Numero di contatti rotanti:
0
Collegamento:
Morsetto a vite
Tipo di fissaggio:
Innesto
Colore:
Argento
Con lampada:
sì
Materiale:
Plastica
Stampa:
Altri
Tipo di superficie:
Opaco
Con casella di testo:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Antibatterico:
no
Superficie:
Non trattato
Profondità del dispositivo:
43.5 mm
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza del dispositivo:
21.8 mm
Altezza del dispositivo:
47 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
sì
Supporto a IFTTT disponibile:
no


