4 BOX SRL - 4BX4B.V19B.USB.30 USB 3.0 Vimar Arkè Bianca - 4B.V19B.USB.30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 3000 mA
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Modello - Presa(femmina)
Tensione di esercizio - 110...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8053839321923
Codice prodotto
4BX4B.V19B.USB.30
Cod. produttore
4B.V19B.USB.30
Produttore
FIN
Corrente max. di uscita:
3000 mA
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Modello:
Presa(femmina)
Tensione di esercizio:
110...230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Collegamento:
Morsetto a vite
Larghezza del dispositivo:
22 mm
Altezza del dispositivo:
48.4 mm
Profondità del dispositivo:
47 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
47 mm
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
Altri
Antibatterico:
no


