AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

4 BOX SRL - 4BX4B.LR.P40 P40 Presa 2p+T BT Livinglight Rossa

FINDER SPA
copiacopia
4 BOX SRL - 4BX4B.LR.P40 P40 Presa 2p+T BT Livinglight Rossa

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa multistandard

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Rosso

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053839321336

Codice prodotto

4BX4B.LR.P40

Cod. produttore

4B.LR.P40

Produttore

FIN

Modello:

Presa multistandard

Numero di unità:

1

Colore:

Rosso

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Corrente nominale:

16 A

Con indicatore luminoso:

no

Numero di moduli:

2

Numero di prese commutabili:

1

Numero di fasi:

1

Iscrizione:

Data

Collegamento:

Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera:

no

Con casella di testo:

Trasparente:

no

Chiudibile a chiave:

no

Con meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione di servizio:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

no

Con fusibile in miniatura:

no

Alimentazione speciale / Per linee dedicate:

Senza alimentazione speciale

Tipo di fissaggio:

Montaggio a innesto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Antibatterico:

no

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Con funzione loop-through:

no

Contatti obliqui:

no

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...64 Hz

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza del dispositivo:

44.2 mm

Altezza del dispositivo:

47 mm

Profondità del dispositivo:

39.9 mm

La nuova presa standard universale di 4box. Con P40 e possibile disporre in un?unica presa della funzionalita dei due frutti piu utilizzati nelle nostre case: una presa schuko oppure una presa bipasso. P40 e disponibile per le serie civili piu diffuse.