4 BOX SRL - 4BX4B.L.USB.24 USB 2.4 BT Livinglight Antracite - 4B.L.USB.24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 2400 mA
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Antracite
Modello - Presa(femmina)
Tensione di esercizio - 110...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8057741999393
Codice prodotto
4BX4B.L.USB.24
Cod. produttore
4B.L.USB.24
Produttore
FIN
Corrente max. di uscita:
2400 mA
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Antracite
Modello:
Presa(femmina)
Tensione di esercizio:
110...230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Collegamento:
Morsetto a vite
Larghezza del dispositivo:
21.8 mm
Altezza del dispositivo:
47 mm
Profondità del dispositivo:
47 mm
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
Altri
Antibatterico:
no