4 BOX SRL - 4BX4B.HD.USB USB 2.1 BTICINO AXOLUTE BIANCA - 4B.HD.USB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 2100 mA
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Modello - Presa(femmina)
Tensione di esercizio - 100...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8057741998716
Codice prodotto
4BX4B.HD.USB
Cod. produttore
4B.HD.USB
Produttore
FIN
Corrente max. di uscita:
2100 mA
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Modello:
Presa(femmina)
Tensione di esercizio:
100...230 V
Frequenza:
50...60 Hz
USB 2.1 - La gamma di alimentatori USB più veloci e potenti su modulo singolo. Cambia il tuo modo di pensare la presa elettrica. USB 2.1, 2.4 e 3.0 sono le prese USB su modulo singolo di 4box con un carico massimo in uscita rispettivamente di 2.1, 2.4 e 3.0 Ampere; ideali per la ricarica veloce di smartphone, tablet e altri dispositivi, senza l’ingombro di alimentatori.


