AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7100231726 3M SCOTCHCAST EASY DISPENSER 250 - 7100231726

3M ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 6 PZ

EAN

2000002655817

Codice prodotto

3MI7100231726

Cod. produttore

7100231726

Produttore

3MI

3M™ Scotchcast™ 2123 Resina isolante elettrica riaccessibile è una resina incapsulante a base di polibutadiene morbida bicomponente. Questa resina ha buone caratteristiche di maneggevolezza e prestazioni ed è formulata per la protezione delle giunzioni riaccessibile. Questa resina sigillante multiuso e contro l'umidità si lega a quasi tutte le guaine dei cavi.\n3M™ Scotchcast™ 2123 resina isolante elettrica è caratterizzata da buone proprietà di bagnabilità e bassa viscosità. Questa resina morbida e flessibile assicura la polimerizzazione a temperatura ambiente e funge da materiale isolante per giunzioni di cavi che funzionano fino a 1 kV. Scorre facilmente, anche a basse temperature, riempiendo l'involucro e riducendo al minimo i vuoti. È testato conformemente allo standard CENELEC HD 623.S1 (EN50393) ed è conforme alla direttiva 2011/65/UE (RoHS) e 1907/2007/CE (REACH).