3M ITALIA - 3MI7100195517 HDT A 128/37 1000 CONFEZ - 7100195517

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 128 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 38 mm
Colore - Nero
Rapporto di restringimento - 3:1
Con adesivo interno - sì
Confezione
5 PZ
EAN
2000000933139
Codice prodotto
3MI7100195517
Cod. produttore
7100195517
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
128 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
38 mm
Colore:
Nero
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
sì
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
5.2 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Omologazione UL:
no


