3M ITALIA - 3MI7100195511 HDT A 48/15 1000 CONFEZI - 7100195511

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 48 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 15 mm
Colore - Nero
Rapporto di restringimento - 3:1
Con adesivo interno - sì
Confezione
10 PZ
EAN
2000000933061
Codice prodotto
3MI7100195511
Cod. produttore
7100195511
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
48 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
15 mm
Colore:
Nero
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
sì
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
4.8 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Omologazione UL:
no


