3M ITALIA - 3MI7100184726 TEMFLEX 165 15MM X 10M GREEN - 7100184726

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Verde
Larghezza - 15 mm
Materiale - Altri
Biadesivo - no
Spessore - 0.15 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8000280928881
Codice prodotto
3MI7100184726
Cod. produttore
7100184726
Produttore
3MI
Colore:
Verde
Larghezza:
15 mm
Materiale:
Altri
Biadesivo:
no
Spessore:
0.15 mm
Lunghezza:
10 m
Trasparente:
no
Vulcanizzante / Autovulcanizzante:
no
Isolante:
sì
Resistenza alla temperatura:
0...90 °C
Autoestinguente:
sì
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no





