AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7100166940 SCOTCHLOK 562 CONNETTORI_100 - 7100166940

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7100166940 SCOTCHLOK 562 CONNETTORI_100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max numero di conduttori collegabili - 2

  • Riempito con grasso anticorrosione - no

  • Colore dell'isolante - Giallo

  • Materiale dell'isolante - PP (Polipropilene)

  • Derivazione senza interruzione della linea principale (Rubacorrente) - no

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

7449079208802

Codice prodotto

3MI7100166940

Cod. produttore

7100166940

Produttore

3MI

Max numero di conduttori collegabili:

2

Riempito con grasso anticorrosione:

no

Colore dell'isolante:

Giallo

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Derivazione senza interruzione della linea principale (Rubacorrente):

no

Connettore a perforazione di isolante 3M™ Scotchlok™ 562, giallo 2,053 mm (solido/a trefoli), 2,58 mm (a trefoli) Lo strumento applicatore suggerito per 3M™ Scotchlok™ 562 connettore è la pinza crimpatrice E-9BM.