AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7100166939 SCOTCHLOK 560 CONNETTORI_100 - 7100166939

3M ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max numero di conduttori collegabili - 2

  • Riempito con grasso anticorrosione - no

  • Colore dell'isolante - Blu

  • Materiale dell'isolante - PP (Polipropilene)

  • Derivazione senza interruzione della linea principale (Rubacorrente) - no

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

7449071984889

Codice prodotto

3MI7100166939

Cod. produttore

7100166939

Produttore

3MI

Max numero di conduttori collegabili:

2

Riempito con grasso anticorrosione:

no

Colore dell'isolante:

Blu

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Derivazione senza interruzione della linea principale (Rubacorrente):

no

Connettore a perforazione di isolante 3M™ Scotchlok™ 560, azzurro 1,02-1,29 mm (solido/a trefoli), 1,62 mm (a trefoli) Lo strumento applicatore suggerito per 3M™ Scotchlok™ 560 connettore è la pinza crimpatrice E-9BM.