3M ITALIA - 3MI7100116899 ET 1170 ALLUMINIO 12MMX16,5M - 7100116899

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Argento
Materiale - Alluminio
Spessore - 0.05 mm
Lunghezza - 16.5 m
Trasparente - no
Confezione
19 PZ
EAN
2000000929811
Codice prodotto
3MI7100116899
Cod. produttore
7100116899
Produttore
3MI
Colore:
Argento
Materiale:
Alluminio
Spessore:
0.05 mm
Lunghezza:
16.5 m
Trasparente:
no
Isolante:
no
Il nastro 3M™ 1170 è un nastro in foglio di alluminio da 0,05 mm facilmente fustellabile e saldabile, con adesivo conduttivo ideale per schermature EMI e messa a terra di cariche elettrostatiche. L'adesivo acrilico utilizzato offre una buona resistenza al calore, all'ossidazione, ai solventi ed oli.\nIl nastro 3M™ 1170 è un nastro in foglio di alluminio da 0,05 mm facilmente fustellabile e saldabile, con adesivo conduttivo ideale per schermature EMI e messa a terra di cariche elettrostatiche. L'adesivo acrilico utilizzato offre una buona resistenza al calore, all'ossidazione, ai solventi ed oli. Il 1170 viene utilizzato principalmente nell'industria elettronica come drenaggio delle cariche elettrostatiche, camere shermanti , avvolgimenti di cavi, come superficie di contatto per materiali non saldabili. Range di Temperatura -40 / + 130°C. Certificato UL510 ritardante alla fiamma e RoHS 2011/65/EU


