AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7100116885 ET 1245 RAME GOFFRATO 9MMX16,5M

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7100116885 ET 1245  RAME GOFFRATO 9MMX16,5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Marrone

  • Materiale - Rame

  • Spessore - 0.036 mm

  • Lunghezza - 16.5 m

  • Trasparente - no

Confezione

  • 26 PZ

EAN

2000000929767

Codice prodotto

3MI7100116885

Cod. produttore

7100116885

Produttore

3MI

Colore:

Marrone

Materiale:

Rame

Spessore:

0.036 mm

Lunghezza:

16.5 m

Trasparente:

no

Il nastro per schermature EMI in foglio di rame goffrato 3M™ 1245 è un nastro per schermature EMI in adesivo acrilico. Questo nastro ritardante alla fiamma è progettato per applicazioni che richiedono un'eccezionale conduttività elettrica. Viene fornito su un liner rimovibile per facilitare la manipolazione, la lavorazione e la fustellatura. Il nastro è adatto per applicazioni a secco da 600 V.\nIl nastro per schermatura EMI 3M™ 1245 è un nastro in foglio di rame goffrato da 1,4 mil (0,04 mm) facilmente fustellabile e saldabile, con adesivo conduttivo, ideale per schermatura e per lo scarico di cariche elettrostatiche a terra. Adesivo acrilico offre una buona resistenza al calore, all' ossidazione, ai solventi ed oli. Ritardante la fiamma UL 510. Resistente all'ossidazione per garantire un'eccellente schermatura a lungo termine, il nastro 3M™ 1245 è ideale per una svariata gamma di applicazioni di schermature EMI che include: la schermatura di cavi per motori, cablaggi, armadi e componenti vari.