AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7100116876 ET 1205 MC12 19MMX33M - 7100116876

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7100116876 ET 1205 MC12 19MMX33M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Giallo

  • Materiale - Altri

  • Spessore - 0.076 mm

  • Lunghezza - 33 m

  • Trasparente - no

Confezione

  • 12 PZ

EAN

2000000929637

Codice prodotto

3MI7100116876

Cod. produttore

7100116876

Produttore

3MI

Colore:

Giallo

Materiale:

Altri

Spessore:

0.076 mm

Lunghezza:

33 m

Trasparente:

no

Il nastro isolante in film di poliimmide 3M™ 1205 è un nastro isolante con supporto in film di poliimmide. Questo nastro ritardante alla fiamma è adatto per l'uso in applicazioni che richiedono materiale isolante sottile per l'avvolgimento di trasformatori, condensatori e cablaggi. Il nastro resiste a un intervallo di temperatura compreso tra -40 e 155°C (da 40 a 311°F) senza perdita di proprietà elettriche e di resistenza alla trazione.\nIl nastro isolante 3M™ 1205 è dotato di un adesivo acrilico sensibile alla pressione che offre un'aderenza ottimizzata. Il nastro è concepito per l'ancoraggio di cavi/morsettiere. È ideale per l'uso come nastro per mascheratura per saldatura a ultrasuoni in un gruppo di circuiti stampati. Il nastro ritardante alla fiamma è altamente resistente al calore e ai solventi. Certificato UL e conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.