AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7100116844 ET 27 30MMX55M MC7

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7100116844 ET 27 30MMX55M MC7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Larghezza - 30 mm

  • Materiale - Altri

  • Lunghezza - 0.055 m

  • Trasparente - no

Confezione

  • 7 PZ

EAN

7449078306431

Codice prodotto

3MI7100116844

Cod. produttore

7100116844

Produttore

3MI

Colore:

Bianco

Larghezza:

30 mm

Materiale:

Altri

Lunghezza:

0.055 m

Trasparente:

no

3M™ Nastro elettrico in tessuto di vetro 27 con adesivo in gomma termoindurente, pretagliato 30mm x 55mt - confezione 7 rotoli Il nastro in fibra di vetro 3M™ 27 DA 7 mil (0,177mm) è un nastro isolante, dotato di adesivo in gomma resina termoindurente, sensibile alla pressione, ideale per l'isolamento elettrico e per garantire una protezione meccanica fino a temperature di 130°C - Classe B. Il nastro 27 è resistente allo strappo ed all'abrasione , viene utilizzato in sistemi di ancoraggio, rivestimento e copertura di bobine, bordature e strati intrecciati.