3M ITALIA - 3MI7100116841 ET 27 15MMX55M MC15 - 7100116841

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Larghezza - 15 mm
Materiale - Altri
Lunghezza - 0.055 m
Trasparente - no
Confezione
15 PZ
EAN
7449078306394
Codice prodotto
3MI7100116841
Cod. produttore
7100116841
Produttore
3MI
Colore:
Bianco
Larghezza:
15 mm
Materiale:
Altri
Lunghezza:
0.055 m
Trasparente:
no
3M™ Nastro elettrico in tessuto di vetro 27 con adesivo in gomma termoindurente, pretagliato 15mm x 55mt - confezione 15 rotoli Il nastro in fibra di vetro 3M™ 27 DA 7 mil (0,177mm) è un nastro isolante, dotato di adesivo in gomma resina termoindurente, sensibile alla pressione, ideale per l'isolamento elettrico e per garantire una protezione meccanica fino a temperature di 130°C - Classe B. Il nastro 27 è resistente allo strappo ed all'abrasione , viene utilizzato in sistemi di ancoraggio, rivestimentoe copertura di bobine, bordature e strati intrecciati.


